Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pojemnik ze spryskiwaczem, odporny na działanie zasad
Do prostego przetwarzania produktów zasadowych z kanistrów i beczek. Dobrze nadaje się do mediów o pH z zakresu 5,0–12,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bezpieczne ręczne usuwanie ze zbiorników przenośnych
Łatwe otwieranie dzięki elementom o wyraźnej strukturze powierzchni
Ergonomiczna, solidna głowica spryskująca z długim uchwytem
- Łatwiejsza praca dzięki małej sile roboczej
- Możliwość przymocowania do wózka warsztatowego
Etykieta do indywidualnego opisania
- Miejsce na oznakowanie cieczy w pojemniku
- Dodatkowe pola na instrukcje bezpieczeństwa
Dobra stabilność dzięki stożkowemu kształtowi
Nie nadaje się do węglowodorów niepolarnych lub produktów z olejów mineralnych (smary, paliwa).
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!