Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Polimerowa powłoka ochronna
Przezroczysta powłoka ochronna do uszczelniania i konserwacji gładkich powierzchni a także do usuwania smug po polerowaniu i nierówności.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawiera polimery o wysokiej jakości
- Smugi polerowania są skutecznie usuwane
- Doskonała odporność na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV
- Świetlisty połysk lakierowanych powierzchni
Efekt lotosu
- Odporność na wodę i zanieczyszczenia
- Zapobiega osadzaniu się kamienia
- Zmniejsza ilość czasu wymaganego na czyszczenie i konserwację
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Nietoksyczne
- Biodegradowalna zgodnie z OECD 302B
- Odporna na rozpuszczalniki, kwasy i zasady
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
- Obrabiane powierzchnie muszą zostać uprzednio oczyszczone.
- Spryskać polimerową powłoką ochronną, rozprowadzić gąbką i wytrzeć do sucha czystą szmatką
- Nie dopuścić do wyschnięcia
- Na wszystkie pomalowane powierzchnie jak lakiery samochodowe, powierzchnie szyb (szyby przednie) i powierzchnie metalowe
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!