Powłoka ochronna do szyb
Powłoka ochronna do szyb - 1
Powłoka ochronna do szyb - 2
Powłoka ochronna do szyb - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Powłoka ochronna do szyb

Odporna na deszcz, łatwa w użyciu powłoka ochronna do szyb, która zwiększa bezpieczeństwo jazdy przez poprawę widoczności i wydłużenie okresu eksploatacji wycieraczek
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
Krople deszczu łączą się i spływają z szyby z prędkością ok. 70–80 km/h


  • Lepsza widoczność w nocy i w deszczu

  • Większe bezpieczeństwo jazdy

  • Bez oślepiania podczas jazdy nocą

  • Niskie wykorzystanie wycieraczek przedniej szyby


Trwałe łatwe usuwanie zanieczyszczeń, owadów i lodu



Bardzo cienka powłoka, która jest równie twarda jak szkło


W zależności od sposobu użytkowania, może wytrzymać kilka miesięcy lub od 5000 km do 10 000 km



Odpowiednia do wszystkich niepowlekanych powierzchni szklanych we wszystkich typach pojazdów



Szybkie i łatwe użycie


Łatwe czyszczenie wstępne



Nie zawiera silikonu ani AOX

Uwaga

Szyba jest gotowa od razu po nałożeniu preparatu. Odczekać co najmniej godzinę przed czyszczeniem pojazdu lub korzystaniem z myjni samochodowej. Podczas nakładania powłoki zaleca się noszenie rękawic. W ekstremalnych warunkach pogodowych na przedniej szybie może utworzyć się powłoka z drobnych kropelek, która wygląda z zewnątrz jak mgła. Efekt ten można usunąć włączając nadmuch gorącego powietrza i kierując jego strumień na przednią szybę. W celu wydłużenia żywotności powłoki oraz aby zapobiec efektowi smużenia zalecamy wymianę wycieraczek na nowe od razu po nałożeniu powłoki ochronnej. Nie stosować na plastiku, metalu i powłokach malarsko lakierniczych. Pozostałości środka czyszczącego i preparatu do zabezpieczania należy w całości usunąć z karoserii, uszczelek i elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Nie stosować na gorących powierzchniach. Przechowywać w suchym miejscu w dodatniej temperaturze. Nie używać żrących, wysoce kwasowych lub wysoce alkalicznych środków do czyszczenia szkła.



Uwaga: Nie używać do szkła poliwęglanowego!

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.