Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Powłoka zabezpieczająca EURASEAL U
Powłoka ochronna przeznaczona do stosowania na pianę poliuretanową w procesie montażu okien i drzwi
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Zapewnia szczelny montaż stolarki budowlanej bez użycia taśm
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Zmienna wartość Sd powłoki zapewnia odprowadzanie wilgoci ze spoiny i szybkie wysychanie
- Wodoszczelna i wiatroszczelna
- Odporna na działanie UV i czynników atmosferycznych
- Bardzo łatwa aplikacja - wystarczy pomalować
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
poliuretanowej można ściąć. Ubytki wypęłnić. Podłoże powinno być czyste i suche. Powłokę EURASEAL U należy
nakładać za pomocą pędzla. Powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia należy wcześniej zabezpieczyć. W celu uzyskania
optymalnych właściwości produktu zaleca się nałożenie co najmniej dwóch warstw. Odstęp czasowy pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw w temp. +20ºC i wilgotności powietrza na poziomie 50 % wynosi 4 godziny.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!