Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Taśma ochronna, precyzyjna Wysoka wytrzymałość

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Taśma ochronna, precyzyjna Wysoka wytrzymałość

Specjalny papier wzmocniony włóknem spełnia najwyższe wymagania ochrony w sektorze malarskim, metalowym i motoryzacyjnym.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5

Ceny dostępne po zalogowaniu
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
Bardzo cienki, miękki, papier wzmocniony włóknem


  • Wzmocnienie włóknem redukuje niepożądane rozdarcia

  • Idealnie nadaje się zarówno do systemów lakierniczych na bazie rozpuszczalników, jak i wody

  • Zapewnia uzyskanie bardzo precyzyjnych połączeń.

  • Wyjątkowo dokładne krawędzie malowania bez spływania farby


Wysoka siła przyczepności i wysoce niezawodna ochrona dzięki zastosowaniu specjalnego kleju akrylanowego


  • Dobra przyczepność i usuwanie bez pozostawiania osadu, nawet z najgładszych i najbardziej chropowatych podłoży w sektorze motoryzacyjnym i budowlanym

  • Nadaje się także do lekko wilgotnych powierzchni


Wyjątkowa odporność na promieniowanie UV do 4 miesięcy


Nadaje się również do długotrwałych połączeń na zewnątrz



Bardzo dobra wytrzymałość na wilgoć



Odporność na temperaturę do +100°C


Doskonale nadaje się do lakierowania wymagającego suszenia w piecu

Uwaga

Nie należy używać na miedzi, cynku, powierzchniach ocynkowanych, poliwęglanach i kamieniu naturalnym (np. marmurze). Taśma musi być ściągana na sucho.


Zachowywać ostrożność podczas stosowania farb zawierających tlenek cynku, mogą pozostać resztki.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy brać odpowiedzialności za wyniki użycia w konkretnych zastosowaniach. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.