Preparat gruntujący Rust Stop Quattro

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Preparat gruntujący Rust Stop Quattro

Szybkoschnący preparat gruntujący do wielu zastosowań
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
Unikalne połączenie preparatu gruntującego, aktywatora przyczepności, zabezpieczenia antykorozyjnego i podkładu spawalniczego w jednym produkcie



Preparat gruntujący niezawodnie zapobiega dalszemu rdzewieniu dzięki formule zapobiegającej utlenianiu.



Środek klejący


  • Dobra struktura nakładanej powierzchni do dalszego malowania

  • Działa w połączeniu z uszczelnieniami polimerowymi PU i polimerowymi związkami uszczelniającymi MS


Ochrona przed korozją


  • Doskonała, długotrwała ochrona przed utlenianiem

  • Odporność na spryskiwanie wodą słodką i słoną


Spawalniczy preparat gruntujący, pełna penetracja spawalnicza na mokro i na sucho



Bardzo wysoka odporność na temperatury do 300°C, w krótkich okresach do 500°C



Zgodny z normami emisji LZO


  • Niższa zawartość rozpuszczalnika

  • Zgodna z przepisami dotyczącymi maksymalnej zawartości LZO określonymi w Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (1999/13/WE)
Uwaga

Po użyciu obrócić do góry nogami i nacisnąć zawór aż do jego opróżnienia.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.