Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Profesjonalny zestaw z drążkami popychającymi
Zastosowanie bazaltu pozwala na korzystanie z ekstremalnych promieni zgięcia, zapewnia dużą stabilność kształtu, a także sprawia, że zniszczenie produktu podczas użytkowania jest praktycznie niemożliwe.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy łączące ze stali nierdzewnej
Brak przylegających krawędzi lub skrzyżowań gwintu
Zestaw 19-elementowy, w praktycznej torbie do przechowywania
- 2 x żółty popychacz ∅ 4,6 mm 1,000 mm M6
- 3 x czarny popychacz ∅ 5,6 mm 1,000 mm M6
- 5 x czerwony popychacz ∅ 7,6 mm 1,000 mm M6
- 1 x hak przesuwny z funkcją końcówki M6
- 1 x lampa LED M6 (1 x Micro / AAA / LR03 – nie wchodzi w zakres dostawy)
- 1 x Powerglider M6
- 1 x magnes M6
- 1 x łańcuch kulkowy 0,5 m M6
- 1 x oczko z pierścieniem M6
- 1 x zaczep hakowy M6
- 1 x gwint łączący M6
- 1 x torba do przechowywania
Sufity podwieszane, instalacje podpodłogowe, ściany z suchego tynku, kanały kablowe oraz szyby kablowe, w których nie ma mechanizmu prowadzącego lub których elastyczność uniemożliwia użycie dostępnych na rynku standardowych systemów do wciągania kabli.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!