System montażu naściennego okien VWM, ze specjalnymi profilami systemowymi z EPS
System montażu naściennego okien VWM, ze specjalnymi profilami systemowymi z EPS - 1
System montażu naściennego okien VWM, ze specjalnymi profilami systemowymi z EPS - 2
System montażu naściennego okien VWM, ze specjalnymi profilami systemowymi z EPS - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

System montażu naściennego okien VWM, ze specjalnymi profilami systemowymi z EPS

Łatwy w montażu system montażu naściennego okien, ze specjalnymi profilami systemowymi, wykonanymi z EPS o wysokiej gęstości
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
Przetestowany system montażu w warstwie izolacji (testowanie komponentów przez ift Rosenheim)


  • Do montażu okien warstwach izolacyjnych ścian nośnych.

  • Możliwe wysięgi 80 mm i 140 mm

  • Redukcja konstrukcyjnych mostków termicznych

  • Zoptymalizowana wartość Ψ dzięki zastosowaniu specjalnych profili systemowych o wysokich właściwościach izolacyjnych

  • Bardzo łatwe i wygodne cięcie piłą ręczną lub piłą do cięcia wzdłużnego

  • Łatwy montaż dzięki niskiej masie profili systemowych i połączeniu typu jaskółczy ogon.

  • Połączone mocowanie klejone i mechaniczne do bezpiecznego przenoszenia obciążeń na wielu typowych powierzchniach konstrukcyjnych

  • Optymalna podstawa do ekonomicznego uszczelnienia połączeń okiennych

  • Możliwość połączenia z systemem zamocowań naściennych VWM lub wspornikami do montażu okien JB-D
Uwaga
  • Podczas projektowania i montażu należy przestrzegać wytycznych RAL dotyczących montażu i planowania okien i drzwi zewnętrznych (nr art. 5995 000 000).

  • Specjalne profile systemowe EPS należy zawsze uszczelniać i przyklejać do podłoża i do siebie za pomocą kleju strukturalnego VWM (nr art. 0479 743 200).

  • Klej strukturalny VWM należy zamawiać oddzielnie.

  • Podczas montażu należy przestrzegać przypadku specjalnego 1, zgodnie z wytycznymi RAL dotyczącymi montażu. Jeśli istnieją jakiekolwiek specjalne wymagania, może być konieczne rozważenie przypadku specjalnego 2.

  • Ważne jest, aby sprawdzić, czy montaż został przeprowadzony prawidłowo względem określonych warunków konstrukcyjnych (np. ciężar skrzydła okiennego, właściwości powierzchni). Planując i wybierając odpowiednie elementy złączne, należy wziąć pod uwagę ich właściwości (np. podłoże, odstępy między krawędziami, nośność).

  • W celu zamocowania oszklenia zabezpieczającego przed wypadnięciem zgodnie z normą DIN 18008-4 należy zastosować dodatkowe odpowiednie i zatwierdzone systemy zabezpieczające, takie jak szyna montażowa okna W-ABZ (nr art. 0479 740 XXX). Alternatywnie, zatwierdzenie jest wymagane dla każdego indywidualnego przypadku.

  • Informacje na temat obróbki można znaleźć w wytycznych dotyczących obróbki / instrukcji montażu.

  • Dane techniczne i pozostałą dokumentację produktu można znaleźć w sklepie internetowym.