Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Prowadnice kulkowe, całkowicie wysuwane, do 45 kg
Do przykręcenia Z wbudowanym wytłumiaczem.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Delikatne zamykanie szuflady dzięki pneumatycznym hamulcom
Automatyczne domykanie przez wbudowany system hamowania
Doskonałe, stabilne działanie
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Mocowanie profilu mebla za pomocą śruby Euro. Mocowanie szuflady wkrętami ASSY Ø3,5 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!