Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Prowadnica drzwi przesuwnych, Fly SB 20 E
Jedna szyna na górne i dolne półki
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
Dla drzwi osadzanych
Widoczne boki szafki i dolna podstawa
Nośność: 20 kg
Pracuje lekko i cicho
Dolna rolka prowadząca z nylonu. Ustawić wysokość na ±3 mm za pomocą złącza mimośrodowego i krzywek prowadzących
Łatwa regulacja drzwi
Górna prowadnica wykonana z nylonu z zawleczką sprężystą. Nachodzenie sworznia 5 lub 8 mm
- Drzwi można szybko zdjąć/zawiesić
- Kompensacja odchylenie regulacji wysokości
Średnica nawierconego otworu elementów prowadzących: 35 mm
Łatwa praca przy użyciu standardowych narzędzi
Drzwi blokują się na szafce
- Drzwi są montowane bez narzędzi
- Drzwi można szybko zawiesić
Jedna szyna na górne i dolne półki
- {1493}Jednolite wymiary frezu{1494}
{1495}Elastyczne umieszczenie półki{1496}
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!