Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Prowadnice kulkowe Pełen wysuw, bez zaczepów, 45 kg
Prowadnice kulkowe  Pełen wysuw, bez zaczepów, 45 kg  - 1
Prowadnice kulkowe  Pełen wysuw, bez zaczepów, 45 kg  - 2
Prowadnice kulkowe  Pełen wysuw, bez zaczepów, 45 kg  - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Prowadnice kulkowe Pełen wysuw, bez zaczepów, 45 kg

45 mm series ball bearing guides with 45 kg load capacity

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7
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
  • Pełen wysuw

  • Montaż śrubowy

  • Wysokość 45 mm

  • Atest dla 50 000 cykli