Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przedłużacz do mieszalnika WIT-MV, elastyczny
Przedłużacz do dyszy mieszalnika
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do wypełniania otworu chemiczną zaprawą iniekcyjną przy dużej głębokości montażowej, np. zbrojenia (zawsze dodawać zaprawę, zaczynając od dna otworu, aby zapobiec powstawaniu kieszeni powietrznych)
Nadaje się do następujących dysz mieszalnika:
- Dysza mieszalnika Fill & Clean
- Dysza mieszalnika WIT-PE 500
- Dysza mieszalnika WIT-UH 300
Do chemicznej zaprawy iniekcyjnej:
- Zaprawa chemiczna WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- Zaprawa chemiczna WIT-UH 300
- Zaprawa chemiczna WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- Zaprawa chemiczna WIT-PM 200
Do kartusza z zaprawą:
- Kartusz współosiowy (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Kartusz złuszczający (1:10): 280 ml
- Kartusz podwójny (1:10): 825 ml
- Kartusz podwójny (1:3): 1400 ml
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!