Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przedłużacz dyszy mieszalnika WIT-MV
Przedłużacz do dyszy mieszalnika
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do wypełniania otworu chemiczną zaprawą iniekcyjną przy dużej głębokości kotwienia (zawsze nakładać zaprawę wieloskładnikową, zaczynając od dna otworu, aby zapobiec powstawaniu pęcherzy powietrza)
Nadaje się do następujących dysz mieszalnika:
- Dysza mieszalnika Fill & Clean
- Dysza mieszalnika WIT-PE 500
- Dysza mieszadła WIT-UH 300
Do chemicznej zaprawy iniekcyjnej:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
Do kartusza z zaprawą:
- Kartusz współosiowy (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Rurowy kartusz foliowy (1:10): 300 ml
- Kartusz z elementem rozdrabniającym (1:10): 280 ml
- Kartusz podwójny (1:10): 825 ml
- Kartusz podwójny (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!