Przedłużka zaworu do kół
Przedłużka zaworu do kół - 1
Przedłużka zaworu do kół - 2
Przedłużka zaworu do kół - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Przedłużka zaworu do kół

Odporna na uderzenia, bezciśnieniowa konstrukcja do samochodów ciężarowych, pojazdów transportowych i autobusów
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
Brak ciśnienia dzięki zdalnemu uruchomieniu


Bez strat powietrza, nawet w przypadku niespodziewanego uszkodzenia przedłużenia



Elastyczne i bezpieczne dzięki wielowarstwowej konstrukcji


Możliwość stosowania bez opasek obręczy kół



Nie ma potrzeby zdejmowania kołpaków piasty z pojedynczych kół


  • Łatwe sprawdzanie ciśnienia powietrza

  • Oszczędność czasu i nakładów pracy


Zastosowanie odpornych na uderzenia i bezciśnieniowych przedłużek eliminuje ryzyko uszkodzeń w wyniku obciążeń zrywających lub zużycia


  • Mniejsze zużycie opon

  • Mniejsze ryzyko wypadków

  • Mniejsze zużycie paliwa

  • Krótsze czasy napraw


Firma Daimler wykorzystuje ten produkt w zakresie obsługi posprzedażnej

Uwaga

Bezpieczeństwo:


  • W przypadku pojazdów wyposażonych w kołpaki elementy te należy zdemontować w celu sprawdzenia ciśnienia w ogumieniu. Z tego względu w takich pojazdach kontrole tego typu nie są wykonywane zbyt często.

  • W pojazdach wyposażonych w koła bliźniacze regularna, wiarygodna z punktu bezpieczeństwa kontrola ciśnienia w ogumieniu często nie jest możliwa w oponach kół wewnętrznych z uwagi na pękniętą przedłużkę z tworzywa sztucznego, poluzowaną przedłużkę przewodu, a nawet brakujące przedłużki zaworów. Rezultatem jest większe ryzyko wypadków i zwiększone zużycie opon.


Koszty:


Czy wiesz, że ubytek ciśnienia wynoszący zaledwie 0,5 bara w oponach, które pokonają 100 000 km, spowoduje zużycie dodatkowych 875 litrów paliwa i skróci żywotność opon o ponad jedną trzecią?



Żywotność:


Odchylenie od idealnego ciśnienia powietrza na poziomie zaledwie 0,6 bara skraca żywotność opon o 45%. Wizyty w warsztacie w celu wymiany opon są wówczas niemal dwukrotnie częstsze niż jest to w rzeczywistości konieczne. Wypadek wskutek niewystarczającego ciśnienia w ogumieniu będzie się wiązać z jeszcze dłuższymi przestojami.



Wniosek:


Nowa przedłużka zaworu do kół rozwiązuje wszystkie opisane tu problemy! Nasze produkty charakteryzują się ogromną stabilnością, elastycznością i odpornością na uderzenia, a także mogą być używane niemal w każdym pojeździe. Powodują znaczne ułatwienie procedury sprawdzania ciśnienia w ogumieniu, co oznacza, że zwracają się już po kilku przejechanych kilometrach.