Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przedłużka zaworu do kół
Odporna na uderzenia, bezciśnieniowa konstrukcja do samochodów ciężarowych, pojazdów transportowych i autobusów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Brak ciśnienia dzięki zdalnemu uruchomieniu
Bez strat powietrza, nawet w przypadku niespodziewanego uszkodzenia przedłużenia
Elastyczne i bezpieczne dzięki wielowarstwowej konstrukcji
Możliwość stosowania bez opasek obręczy kół
Nie ma potrzeby zdejmowania kołpaków piasty z pojedynczych kół
- Łatwe sprawdzanie ciśnienia powietrza
- Oszczędność czasu i nakładów pracy
Zastosowanie odpornych na uderzenia i bezciśnieniowych przedłużek eliminuje ryzyko uszkodzeń w wyniku obciążeń zrywających lub zużycia
- Mniejsze zużycie opon
- Mniejsze ryzyko wypadków
- Mniejsze zużycie paliwa
- Krótsze czasy napraw
Firma Daimler wykorzystuje ten produkt w zakresie obsługi posprzedażnej
Bezpieczeństwo:
- W przypadku pojazdów wyposażonych w kołpaki elementy te należy zdemontować w celu sprawdzenia ciśnienia w ogumieniu. Z tego względu w takich pojazdach kontrole tego typu nie są wykonywane zbyt często.
- W pojazdach wyposażonych w koła bliźniacze regularna, wiarygodna z punktu bezpieczeństwa kontrola ciśnienia w ogumieniu często nie jest możliwa w oponach kół wewnętrznych z uwagi na pękniętą przedłużkę z tworzywa sztucznego, poluzowaną przedłużkę przewodu, a nawet brakujące przedłużki zaworów. Rezultatem jest większe ryzyko wypadków i zwiększone zużycie opon.
Koszty:
Czy wiesz, że ubytek ciśnienia wynoszący zaledwie 0,5 bara w oponach, które pokonają 100 000 km, spowoduje zużycie dodatkowych 875 litrów paliwa i skróci żywotność opon o ponad jedną trzecią?
Żywotność:
Odchylenie od idealnego ciśnienia powietrza na poziomie zaledwie 0,6 bara skraca żywotność opon o 45%. Wizyty w warsztacie w celu wymiany opon są wówczas niemal dwukrotnie częstsze niż jest to w rzeczywistości konieczne. Wypadek wskutek niewystarczającego ciśnienia w ogumieniu będzie się wiązać z jeszcze dłuższymi przestojami.
Wniosek:
Nowa przedłużka zaworu do kół rozwiązuje wszystkie opisane tu problemy! Nasze produkty charakteryzują się ogromną stabilnością, elastycznością i odpornością na uderzenia, a także mogą być używane niemal w każdym pojeździe. Powodują znaczne ułatwienie procedury sprawdzania ciśnienia w ogumieniu, co oznacza, że zwracają się już po kilku przejechanych kilometrach.
Do użytku z wewnętrznymi oponami w kołach bliźniaczych oraz w kołach pojedynczych z kołpakami
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!