Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 1
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 2
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 3
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 4
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 5
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 6
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 7
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 8
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 9
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 10
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 11
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 12
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 13
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 14
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 15
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 16
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 17
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC - 18

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC

Uniwersalny, wysoko wydajny odkurzacz, nadający się na place budowy, z certyfikatem L i automatycznym czyszczeniem filtra
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
Certyfikat klasy odpylania L


Gwarantowana skuteczność zbierania pyłu to 99% zgodnie z normą EN 60335–2-69



Opcja przechowywania i montażu w walizkach systemu Würth


Płaska górna pokrywa



Akcesoria można przechowywać na urządzeniu, dlatego są zawsze gotowe do użycia


Zintegrowany schowek na dyszę szczelinową i tuleję narzędziową z szybkozłączami, elastyczny wąż i kabel zasilający



Zabezpieczenie antystatyczne


Ładunki elektrostatyczne ulegają rozładowaniu dzięki uziemionym złączkom i akcesoriom przewodzącym prąd elektryczny, które wchodzą w skład zestawu, gwarantując bezpieczną ochronę przed ładunkiem elektrostatycznym.



Wszystkie funkcje są łatwe w obsłudze i sterowaniu


Przełączniki wł./wył., czyszczenia filtra co 15/60 s i regulacji prędkości obrotowej



Przyjazna dla użytkownika obsługa w połączeniu z elektronarzędziami


Gniazdo z czujnikiem Halla do automatycznego wykrywania elektronarzędzia umożliwia sterowanie odkurzaczem za pomocą podłączonego narzędzia.



System automatycznego oczyszczania filtra


  • Płaski filtr harmonijkowy jest czyszczony automatycznie przez strumień powietrza zgodnie z wybranym interwałem czasowym (15 lub 60 sekund).

  • Zapewnia długą pracę bez przerw

  • Niski poziom hałasu

  • Długa żywotność filtra
Uwaga
  • Podczas odkurzania na sucho należy zawsze używać worka na pył i filtra fałdowanego. Nie odkurzać bez systemu filtrującego; w przeciwnym razie silnik odkurzacza może ulec uszkodzeniu, skutkując zagrożeniem dla zdrowia ze względu na zwiększoną emisję drobnego pyłu.

  • Do odkurzania na mokro należy stosować płaski filtr harmonijkowy PES.