Przewód naprawczy, NBR/CR
Przewód naprawczy, NBR/CR - 1
Przewód naprawczy, NBR/CR - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Przewód naprawczy, NBR/CR

Średnia przepuszczalność do zastosowań z wykluczeniem transportu paliwa

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Materiał: NBR/CR

  • Średnie przenikanie oparów paliwa

  • Odporna na działanie oleju i kwasu elastomerowa warstwa zewnętrzna zapewnia ochronę przed ścieraniem, działaniem ozonu i czynników atmosferycznych

  • Średnia odporność na ciepło

  • Spełnia wymagania dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

  • Elastyczny
Uwaga

Z powodu stosowania surowców odnawialnych w ogólnodostępnych benzynach i olejach napędowych oraz coraz większych zakresach temperatur roboczych nie zaleca się stosowania przewodów typu 2A do transportu paliwa w pojazdach silnikowych. Należy przestrzegać zaleceń producenta.



Należy zapewnić zgodność z zaleceniami producenta w zakresie temperatury roboczej silników o dużej mocy, które mogą się bardzo nagrzewać w trakcie pracy.



Z przyczyn związanych z produkcją przewody te nie zawsze są dostarczane w całości. Przy długości 15 m są to maks. 3 elementy, przy długości 10 m maks. 2 elementy.



Produkt nie jest odpowiedni:


  • Do użytku w zastosowaniach transportu paliwa

  • Do użytku w zbiornikach paliwa

  • Do olejów przekładniowych i silnikowych