Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wąż próżniowy
Wąż próżniowy - 1
Wąż próżniowy - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wąż próżniowy

Odporny na opary paliwa, olej silnikowy, olej napędowy (bez biododatków) oraz ozon

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu
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
  • Wykonane z kauczuku syntetycznego

  • Wytrzymałość na krótkotrwałą temperaturę do maks. +150°C

  • Przechowywane na szpuli do systemu dozującego ORSY10
Uwaga

Nie wolno wykorzystywać jako przewodu powrotnego oleju napędowego lub jako przewodu transportującego paliwo lub przewodu ciśnieniowego! Nie wolno używać jako przewodu do oleju silnikowego lub napędowego!