Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Przewody pomiarowe, proste

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Przewody pomiarowe, proste

Podwójnie izolowane, silikonowe przewody pomiarowe o długości 1,2 m, każdy z wtyczką zabezpieczającą 1 x 4 mm, prostą

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Napięcie znamionowe 1000 V CAT III 20 A

Uwaga

Przewody silikonowe = odporne na wysoką temperaturę, stale do 150°C – krótkotrwale do 250°C, dlatego lepiej nadają się do stosowania w komorze silnika niż przewody z PVC (odporne na temperaturę do 70°C). Bardzo elastyczne i odporne na odkształcanie w niskich temperaturach dzięki zastosowaniu miedzianego druta wielożyłowego.