Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przewód rozruchowy 25 mm²
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Z dwoma zabezpieczeniami rozruchu
- Zabezpieczenie przed przepięciami
- Brak zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją
Do silników benzynowych
Do maks. pojemności 5500 cm³
Do silników Diesla
Do maks. pojemności 3000 cm³
Masa: 2,7 kg
Całkowicie izolowane zaciski plastikowe do obciążeń maks. 350 A
Zgodność z normą DIN
W mocnej torbie tekstylnej
Należy przestrzegać załączonej instrukcji obsługi.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!