Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przewód rozruchowy 35 mm²
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Z dwoma zabezpieczeniami rozruchu w mocnej obudowie z tworzywa sztucznego
- Zabezpieczenie przed przepięciami
- Bez zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją
Do silników benzynowych
Do maks. pojemności 7000 cm³
Do silników Diesla
Do maks. pojemności 4000 cm³
Masa: 4,7 kg
Całkowicie izolowane zaciski blaszane mogą być obciążone prądem do 600 A
Zgodność z normami DIN
W trwałej torbie materiałowej odpornej na rozdarcia
Należy przestrzegać załączonej instrukcji obsługi
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!