Przewód elastyczny FLRYY 11 Y

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Przewód elastyczny FLRYY 11 Y

Towary w opakowaniach

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Napięcie znamionowe: U~ = 50 V, U- = 60 V

  • Izolacja rdzenia na bazie PVC

  • Wewnętrzna powłoka na bazie specjalnego PVC

  • Zewnętrzna powłoka wykonana ze specjalnego poliuretanu, kolor: czarny

  • Odporność na promieniowanie UV, a także w dużej mierze na olej, trudne warunki pogodowe i substancje chemiczne

Zgodność z wymaganiami normy ISO 4141, części 1, 2 i 4, a także normy DIN/ISO 6722-1 do 4


Zatwierdzenie ADR


Certyfikat TÜV (TÜ.EGG.003-94)