Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Płytka ze śrubową krawędzią skrawającą W.TEC® INSERT COIL wolny bieg
Do tworzenia wytrzymałych, trwałych gwintów wewnętrznych. Wolny bieg, zgodność ze sprawdzianem do gwintu. Wykonanie ze stali nierdzewnej A2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne połączenie oszczędności przestrzeni i wytrzymałości gwinta
- W materiałach metalowych o niskiej wytrzymałości
- W tworzywach sztucznych
Optymalny rozkład siły
Elastyczność płytek gwintujących kompensuje błędy skoku i kąta
Pewne osadzenie płytki gwintującej
Mniejszy moment sił tarcia w gwincie i naprężenie skręcające
Zwiększona odporność na korozję
Mniejsza waga i mniej zajmowanego miejsca
Mniej wymaganych punktów łączenia oraz zmniejszone wymiary wkrętów
Niższe koszty
Wzmocnienie gwintu minimalizujące koszty napraw
Tolerancja położenia w zakresie gwintów ISO odpowiada instalacji 6H.
Tolerancja położenia w zakresie gwintów ISO odpowiada instalacji 6H.
Wytrzymały gwint w 4 krokach:
Krok 1:
Wywiercić otwór pod gwint lub rozwiercić uszkodzony gwint
Krok 2:
Utworzyć gwint przyłączeniowy
- Poprzez cięcie z wykorzystaniem gwintownika
LUB
- Bez wycinania dzięki formowaniu gwintów w celu uzyskania jeszcze bardziej wytrzymałego gwintu wewnętrznego
Krok 3:
Ustawić płytkę gwintującą
- Płytkę ze śrubową krawędzią skrawającą można zamontować mechanicznie lub ręcznie przy użyciu odpowiedniego narzędzia do wkręcania.
Krok 4:
Złamać trzpień
- Oddzielić trzpień poprzez wywarcie delikatnego nacisku na wstępnie określony punkt złamania za pomocą łamacza trzpienia, a następnie go usunąć. Do produkcji seryjnej dostępne są również automatyczne łamacze trzpienia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!