Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zawias OBS 8
Zawias z widocznym przegubem osi obrotu. Funkcja przytrzymania zamkniętego frontu. Mocowanie zatrzaskowe puszki oraz ramienia.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Regulacja 2D
- Łatwa regulacja frontów meblowych
- Regulacja na boki: -2 mm przy użyciu regulacji mimośrodowej
- Regulacja wysokości: ±2 mm przez otwór podłużny. Aby wyregulować wysokość, należy odłamać dwa bolce w otworach mocujących.
- Nr art. F150145167 Regulacja na boki za pomocą regulacji mimośrodowej +/-2 mm
Puszkę do wszystkich modeli zawiasów OBS 8 i OBS 6 należy zamawiać osobno
- Osłona krawędzi puszki
- Zarówno do zawiasów pojedynczych, jak i podwójnych.
Kąt otwarcia 180°/270°
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Do zastosowania w pojedynczych korpusach lub w ciągach szafek.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!