Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ręczna smarownica tłokowa Lube-Shuttle®
Układ wykorzystujący smary w 400 gramowych wkładach systemowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Proste, szybkie i całkowicie czyste ładowanie i wyjmowanie wkładu ze smarem, bez otwierania smarownicy
- Bez odpowietrzania, bardzo małe zakłócenia powietrzne
- Poziom napełnienia i typ smaru mogą być zawsze sprawdzone od zewnątrz
- Optymalne opróżnianie wkładów, całkowicie nieszkodliwe dla środowiska
- Dobry przepływ smaru, nawet w niskich temperaturach
- Ciśnienie robocze ponad 400 bar, maksymalne ciśnienie do około 800 bar
- Ilość podawana na skok do 1,5 cm³ (zależnie od lepkości i temperatury)
Lube-Shuttle® to zastrzeżony znak towarowy firmy MATO GmbH & Co KG.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do nakładania smarów w 400 ml wkładach systemowych aż do smarów NLGI klasy 2.
Zdjąć pokrywę z wkładu i wkręcić wkład do ręcznej smarownicy tłokowej Lube-Shuttle.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!