Szafka piętrowa na kufry systemowe ORSY® 8.4.2
Szafka piętrowa na kufry systemowe ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.2 - 1
Szafka piętrowa na kufry systemowe ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.2 - 2
Szafka piętrowa na kufry systemowe ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.2 - 3
Szafka piętrowa na kufry systemowe ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.2 - 4
Szafka piętrowa na kufry systemowe ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.2 - 5
Szafka piętrowa na kufry systemowe ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.2 - 6
Szafka piętrowa na kufry systemowe ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.2 - 7
Szafka piętrowa na kufry systemowe ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.2 - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szafka piętrowa na kufry systemowe ORSY® 8.4.2

System przechowywania składający się z modułów do montażu w szafie i montażu na wkręty do 3 kufrów systemowych ORSY®
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
  • Teleskopowe przedłużenia montowane na łożyskach kulkowych

  • Nośność na półkę: 20 kg

  • Panele boczne i panel tylny z perforacją kwadratową na akcesoria z gamy paneli perforowanych

  • Pokrętła

  • Centralny zamek z dwoma kluczami

  • Kolor: czarny grafitowy (RAL 9011)

  • Materiał: Blacha stalowa

  • Powłoka proszkowa
Uwaga

Kasety systemowe należy zamawiać osobno