Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Rękawica elektroizolacyjna
Rękawica elektroizolacyjna - 1
Rękawica elektroizolacyjna - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Rękawica elektroizolacyjna

Do prac pod napięciem do 1000 V/AC

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Wysoka elastyczność



Wysoka czułość dotyku



W opakowaniu z PE chroniącym przed promieniowaniem UV



Grubość warstwy


Maks. 1 + 0,6 mm zgodnie z wymogami normy

Potwierdzenie właściwości

Odporność na kwasy, oleje, tlen i niskie temperatury (kategoria RC)



EN 60903



EN 61482-1+2


  • Poziom 1: 4 kA/0,5 s/300 mm

  • poziom 2: 7 kA/0,5 s/300 mm
Obszar zastosowania

Odporność na kwasy, oleje, tlen i niskie temperatury (kategoria RC)



EN 60903



EN 61482-1+2


  • Poziom 1: 4 kA/0,5 s/300 mm

  • poziom 2: 7 kA/0,5 s/300 mm