Odrdzewiacz Rost-Off Ice
Odrdzewiacz Rost-Off Ice - 1
Odrdzewiacz Rost-Off Ice - 2
Odrdzewiacz Rost-Off Ice - 3
Odrdzewiacz Rost-Off Ice - 4
Odrdzewiacz Rost-Off Ice - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Odrdzewiacz Rost-Off Ice

Wysokiej jakości środek do usuwania rdzy wywołujący efekt pękania warstwy skorodowanej poprzez ekstremalne chłodzenie i doskonały efekt pełzania
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
Efekt pękania


  • Poprzez schłodzenie powierzchni materiału, np. śruby gwintowanej, do -40°C, w warstwie korozji występują mikropęknięcia w punktach łączenia. Te pęknięcia rdzy zapewniają lepszą penetrację przez aktywne składniki.


Doskonałe właściwości kapilarne


  • W połączeniu z efektem pękania, optymalne właściwości pełzania zapewniają doskonałą penetrację rdzy


Optymalne usuwanie rdzy


  • Szybka penetracja rdzy i luzowanie zatartych śrub

  • Silnie zardzewiałe połączenia śrubowe są luzowane bez uszkodzeń


Optymalna ochrona przed korozją dzięki odpowiednim dodatkom


  • Zapewnia długotrwałą ochronę przed dalszą korozją.


Nie zawiera żywic i kwasów



Nie zawiera silikonu



Zgodny z kauczukiem i uszczelkami

Uwaga
  • Natychmiast usuwać nadmiar materiału lub rozpryski z delikatnych i lakierowanych powierzchni.

  • Nie zawiera żywic ani kwasów

  • Nie zawiera silikonu

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.