Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Gumowy zawór samochodowy zatrzask
Gumowy zawór samochodowy zatrzask - 1
Gumowy zawór samochodowy zatrzask - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gumowy zawór samochodowy zatrzask

Data wygrawerowana laserowo na trzpieniu zaworu

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu
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
Wyprodukowany zgodnie z normą DIN 7780


100% produktów testowanych przez producenta pod kątem szczelności



Przykład daty wygrawerowanej laserowo na korpusie zaworu:


W4511 oznacza Würth, tydzień kalendarzowy 45 w 2011 roku

Uwaga

W przypadku przechowywania zgodnie z wymaganiami normy DIN 7716 zaleca się montowanie zaworów gumowych w ciągu 24 miesięcy od wyprodukowania. Montaż należy bezwzględnie wykonywać przy użyciu odpowiedniego narzędzia (dźwignia do montażu zaworu, nr kat. PR01_071554_04) oraz smarowania (pasta do montażu opon, nr kat. PR01_08901241 lub nr kat. PR01_08901221)



Ograniczenie związane z prędkością:


  • W przypadku opon bezdętkowych w samochodach osobowych poruszających się z prędkością maks. >210 km/h (V, W, Y lub ZR) należy stosować zawory metalowe (zaciskowe) lub wsporniki zaworów w celu ograniczenia odchylenia zaworu do kąta maks. 25°.

  • W niektórych przypadkach sama konstrukcja obręczy zapewnia ograniczenie odchylenia zaworu (należy to sprawdzić we własnym zakresie).