Mata antypoślizgowa
Mata antypoślizgowa - 1
Mata antypoślizgowa - 2
Mata antypoślizgowa - 3
Mata antypoślizgowa - 4
Mata antypoślizgowa - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Mata antypoślizgowa

Uniwersalna mata antypoślizgowa zapobiegająca przypadkowym poślizgnięciom i upadkom

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7
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
Gładkie, mokre lub pokryte olejem podłogi mogą być przyczyną bolesnych upadków i wypadków


  • Antypoślizgowa powłoka pozwala utrzymać podłogi w czystości bez ryzyka ślizgania się

  • Zainwestuj w bezpieczeństwo pracowników, klientów i gości


Łatwe zastosowanie


  • Prosty, szybki i czysty montaż bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności

  • Trwała i odporna na zużycie

  • Samoprzylepna

  • Łatwe czyszczenie


Abrazyjne ziarno mineralne


Osadzony w wytrzymałym, trwałym polimerze i bezpiecznie połączony z mocną, stabilną wymiarowo folią poliestrową

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.