Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Samoprzylepna włóknina ochronna
Biała samoprzylepna włóknina ochronna do estetycznego okrywania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Chłonna, biała włóknina o wysokiej odporności na ścieranie
- Łatwe docinanie
- Doskonała odporność na rozdarcie
Samoprzylepna włóknina ochronna nie nadaje się do świeżo ułożonych pokryć, ponieważ nie jest oddychająca i może powodować plamy. Materiał samoprzylepny można całkowicie usunąć bez pozostawiania resztek na większości powierzchni. Jednakże ze względu na różnorodne powierzchnie i warunki środowiskowe nie można zapewnić ogólnej gwarancji.
Udzielamy tych porad w oparciu o własne doświadczenia oraz najlepszą wiedzę. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych! Dodatkowe informacje można znaleźć na arkuszu danych technicznych.
Tymczasowa ochrona różnych podłóg i schodów. Samoprzylepna osłona z włókniny doskonale sprawdza się, gdy zachodzi potrzeba szybkiego skonfigurowania sprzętu budowlanego i wyeliminowania zagrożenia poślizgiem. Wykładziny podłogowe, takie jak parkiet, laminat, ceramika, płytki lub nawet drewniane schody, mogą być szczególnie dobrze chronione przez chłonną włókninę.
Układać folią do dołu!
Rozciąć opakowanie na liniach bezpiecznego cięcia i usunąć. Rozwinąć samoprzylepny włókninę ochronną na zabezpieczoną powierzchnię i przyciąć na wymiar.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!