Samowulkanizująca taśma izolacyjna
Samowulkanizująca taśma izolacyjna - 1
Samowulkanizująca taśma izolacyjna - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Samowulkanizująca taśma izolacyjna

Umożliwia wodoodporne, nieprzepuszczalne uszczelnianie różnych materiałów.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Duża wytrzymałość dielektryczna


Taśma doskonale nadaje się do izolowania kabli i przewodów elektrycznych.



Doskonała zgodność z PE, PVC, butylem, neoprenem itp.


Może być używana w różnych branżach, np. motoryzacyjnej lub elektrotechnicznej



Duża elastyczność


Taśma doskonale adaptuje się do materiału, na który jest naklejana.

Uwaga
  • Uszczelniane powierzchnie muszą być suche i oczyszczone z pyłu i smaru.

  • W celu uzyskania doskonałego klejenia oraz wodoodpornego uszczelnienia, należy ściśle owinąć taśmę wokół materiału, a następnie wykonać zakładkę.

  • Taśma kurczliwa jest odporna na promieniowanie UV tylko w niektórych przypadkach, dlatego należy chronić ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.