Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Taśma uszczelniająca samowulkanizująca

Taśma uszczelniająca samowulkanizująca

Taśma samowulkanizująca nie posiada warstwy klejącej, a połączenie jej kolejnych warstw następuje w wyniku chemicznego procesu samowulkanizacji. Jego efekt końcowy stanowi jednolita otulina izolacyjna, pozbawiona bąbelków wody czy powietrza. Po zakończeniu procesu samowulkanizacji taśmy nie da się już odwinąć czy odkleić – jedynym skutecznym sposobem jest przecięcie. Otulina szczelnie przylega do powierzchni, jednak nie brudzi jej ani nie wchodzi z nią w chemiczne reakcje. W naszym sklepie internetowym znajdą Państwo silikonową taśmę samowulkanizującą, za pomocą której dokonać można szybkich napraw i uszczelnień. Za pomocą samowulkanizującej taśmy silikonowej łączyć można elementy wykonane m.in. z PE, PVC czy neoprenu. Ponadto, taśmę silikonową wyróżnia:

  • Praktycznie nieograniczona liczba możliwych zastosowań
  • Odporność na wysoką i niską temperaturę (nawet od -60° C do 260° C)
  • Wodoszczelność i hermetyczność
  • Duża elastyczność i wytrzymałość
  • Bardzo prosty sposób użycia

Obszar zastosowania

Samowulkanizująca taśma silikonowa wykorzystana może być w sytuacjach awaryjnych do natychmiastowego łączenia i uszczelniania materiałów różnego typu. Aby błyskawicznie uzyskać trwałe i wodoodporne połączenie, taśmę samowulkanizacyjną wystarczy owinąć kilkukrotnie wokół sklejanej powierzchni. Taśmę silikonową dostępną w naszym asortymencie wykorzystać można m.in.:

  • Do uszczelniania rur i węży
  • Do uszczelniania chłodnic i przewodów paliwowych
  • Do izolacji kabli i przewodów elektrycznych
  • Do łączenia przewodów w wiązki
  • Do naprawy i uszczelniania przewodów elastycznych (taśma jest w stanie wytrzymać ciśnienie do 8 barów w rurach o średnicy 1 cala)
  • Do uszczelniania i naprawy rur grzewczych oraz złączek rurowych
  • Do uszczelniania i naprawy przewodów elastycznych chłodnic, przewodów olejowych, węży ogrodowych, elementów pneumatycznych
  • Do uszczelniania i naprawy przewodów maszyn budowlanych
  • Do powlekania uchwytów narzędzi