Ściereczka mikroaktywna Połysk
Ściereczka mikroaktywna Połysk - 1
Ściereczka mikroaktywna Połysk - 2
Ściereczka mikroaktywna Połysk - 3
Ściereczka mikroaktywna Połysk - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ściereczka mikroaktywna Połysk

Ściereczka mikroaktywna o gęstej strukturze włókien zapewniająca głęboki połysk

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Drobne, gęste włókna


  • Głęboki połysk

  • Nie pozostawia kłaczków

  • Nie powoduje efektów hologramu, co zapewnia doskonałe rezultaty polerowania

  • Niezwykle miękka, aksamitna jakość premium


Bardzo drobne szwy


Brak zarysowań na wykończonej powierzchni



Wszechstronne zastosowania


Do użycia na mokro i sucho



Można prać w pralce w temperaturze do 60°C


  • Nie prać z płynem do płukania tkanin

  • Po użyciu, wypłukać i wysuszyć
Uwaga

Można ją prać w temperaturze do 60°C. Nie prać z płynem do płukania tkanin.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.