Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ściereczka mikroaktywna Czyszczenie i polerowanie
Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia i polerowania gładkich powierzchni
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Struktura mikrofibry
- Nowoczesne włókna zapewniające optymalne czyszczenie gładkich powierzchni — o 40% mniejszy wysiłek
- Optymalne rezultaty czyszczenia i polerowania bez dodatków chemicznych
- Czyszczenie bez smug
Uniwersalność i wytrzymałość
- Ściereczka odporna na rozdarcia i na rozciąganie
- Doskonałe wchłanianie wilgoci
- Nie pozostawia kłaczków
- Odporność na rozpuszczalniki
Wysoka chłonność
Wchłania 4-krotnie więcej niż waży
Możliwość mycia w temperaturze do 60°C
W przypadku silnych zabrudzeń, takich jak olej lub smar, ściereczkę można wyprać przy użyciu dostępnych w handlu detergentów.
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu zalecamy wykonanie własnych testów. Ze względu na szeroką gamę zastosowań, wiele sposobów przechowywania oraz różne warunki pracy nie możemy zagwarantować wyników użycia w przypadku danego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do wszystkich gładkich powierzchni, takich jak szkło, chrom, powierzchnie lakierowane, stal nierdzewna, akryl, tworzywo sztuczne, aluminium i ceramika.
Ściereczkę należy dokładnie wypłukać w czystej wodzie i wycisnąć przed użyciem. Następnie powierzchnię czyścić na mokro lub na sucho.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!