Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Diamentowa tarcza tnąca Uniwersalna segmentowa, Basic
Bardzo dobra i wszechstronna tarcza standardowa z otworem do użytku na placach budowy przy obróbce różnych materiałów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Większa żywotność w porównaniu z wieloma standardowymi tarczami tnącymi
Segmenty o wysokości 15 mm
Optymalne usuwanie pyłu, chłodzenie i precyzja cięcia
Zastosowane segmenty zapewniają lepsze odprowadzanie ciepła i pyłu oraz większą szybkość cięcia niż w przypadku segmentów konwencjonalnych. Specjalne otwory wentylacyjne z wlotem ustawionym w kierunku obrotów zapewniają dodatkowe chłodzenie i pełnią funkcję trwałego wskaźnika kierunku cięcia.
- Tarcze diamentowe do cięcia tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych.
- Jeśli swoboda cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale ściernym, np. piaskowcu.
- Zaleca się dzielić przekroje większych elementów na kilka odcinków (tnąc po krzywej).
- Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.
- Diamentowe tarcze tnące są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!
- Należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej, nawet jeśli urządzenie, w którym jest zamontowana tarcza, ma zaawansowane zabezpieczenia.
- Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.
- Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.
- Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej.
- Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).
- Kiedy narzędzia szlifierskie są niepoprawnie zamocowane, niewłaściwie użytkowane lub uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia.
- Uniwersalny zakres zastosowań: przede wszystkim beton, beton zbrojony, rury betonowe, granit, cegły, murarka, wyroby z betonu abrazyjnego, kamień naturalny i cegły z piaskowca
- Do stosowania z piłami ręcznymi, stołowymi i przecinarkami
- Do cięcia na mokro i sucho
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!