Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Silikon w sprayu Silikon w płynie
Wysokiej jakości, fizjologicznie bezpieczny środek przeciwcierny i preparat rozdzielczy.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawiera silnie skoncentrowane, wysokiej jakości oleje silikonowe
- Optymalne przesuwanie i smarowanie
- Zapobiega przywieraniu i zużyciu
- Eliminuje nieprzyjemne skrzypienie
Bardzo duży zakres odporności na temperaturę, od -50°C do +250°C
Szeroki zakres zastosowań, nawet w wysokich temperaturach oraz do stosowania jako środek antyadhezyjny do odlewów
Bezbarwny, nieprzebarwiający się
Dobra kompatybilność materiałowa
Wypiera wilgoć
Chroni przed mrozem, np. elementy gumowe
NSF H1
Produkt może wchodzić w kontakt z żywnością z przyczyn technicznych.
W przypadku użycia w miejscach przetwarzania lub przechowywania żywności można używać tylko minimalnej ilości smaru wymaganej ze względów technicznych. Jeśli produkt jest używany jako powłoka antykorozyjna, należy go całkowicie usunąć przed ponownym użyciem urządzenia.
Zarejestrowany w NSF H1 (nr: 135927), spełnia wymagania USDA 1998 H1.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Jako środek przeciwcierny i do smarowania wszystkich ruchomych części maszyn, szczególnie w branży tworzyw sztucznych, motoryzacyjnej oraz w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, drukarskim i papierniczym. Również jako środek antyadhezyjny w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz do pielęgnacji i ochrony powierzchni. Może być używany w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności.
Wyczyścić powierzchnię, na którą ma zostać nałożony produkt. Spryskać równomiernie z odległości ok. 20 cm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!