Silikon w sprayu Silikon w płynie
Silikon w sprayu Silikon w płynie - 1
Silikon w sprayu Silikon w płynie - 2
Silikon w sprayu Silikon w płynie - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Silikon w sprayu Silikon w płynie

Wysokiej jakości, fizjologicznie bezpieczny środek przeciwcierny i preparat rozdzielczy.
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
Zawiera silnie skoncentrowane, wysokiej jakości oleje silikonowe


  • Optymalne przesuwanie i smarowanie

  • Zapobiega przywieraniu i zużyciu

  • Eliminuje nieprzyjemne skrzypienie


Bardzo duży zakres odporności na temperaturę, od -50°C do +250°C


Szeroki zakres zastosowań, nawet w wysokich temperaturach oraz do stosowania jako środek antyadhezyjny do odlewów



Bezbarwny, nieprzebarwiający się



Dobra kompatybilność materiałowa



Wypiera wilgoć


Chroni przed mrozem, np. elementy gumowe

Uwaga

NSF H1


Produkt może wchodzić w kontakt z żywnością z przyczyn technicznych.


W przypadku użycia w miejscach przetwarzania lub przechowywania żywności można używać tylko minimalnej ilości smaru wymaganej ze względów technicznych. Jeśli produkt jest używany jako powłoka antykorozyjna, należy go całkowicie usunąć przed ponownym użyciem urządzenia.

Zarejestrowany w NSF H1 (nr: 135927), spełnia wymagania USDA 1998 H1.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.