Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Smar trwały III
Mydło litowe, smar uniwersalny z dodatkami EP do wysokich obciążeń
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Zapewnia długie okresy smarowania
- Odporność na wysokie ciśnienia dzięki dodatkom EP
- Dobre działanie uszczelniające i odporność na wodę
- Odporność na utlenianie i korozję
- Nie zawiera metali ciężkich i chloru
- Nie zawiera silikonu ani żywic
- Dostarczany w praktycznym wkładzie „wyciąganym”
Smary dostarczane są we wkładach z tworzywa sztucznego. Wkład z tworzywa sztucznego zapewnia lepsze przechowywanie produktu (zapobiega wyciekaniu smaru w wysokiej temperaturze). Wkłady należy przechowywać w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu! Należy przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji obsługi pojazdu, maszyny lub podzespołu dostarczonej przez producenta! Dodatkowe informacje można znaleźć w ulotce zawierającej dane techniczne.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do łożysk tocznych i łożysk kulkowych wystawianych na wysokie obciążenia w przemyśle i rolnictwie. Także do rolek roboczych i wsporczych wszystkich ram rolkowych, gorących i zimnych łożysk nożycowych, wielokrążków przegubowych i wrzecion. A także specjalnie do bijaków tnących i pras. Smar trwały idealnie nadaje się do następujących warunków: wysokie ciśnienia powierzchniowe, nieregularne obciążenia udarowe, w warunkach wilgoci i zanieczyszczeń.
Zdjąć głowicę przy użyciu dźwigni, następnie napiąć trzpień ruchomy i sprężynę oraz wsunąć wkład. Nakręcić głowicę i zwolnić trzpień ruchomy – smarownica ręczna jest gotowa do użytku.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!