Smar uniwersalny

Najpopularniejsze produkty w kategorii Smar uniwersalny

Smar uniwersalny

Ruchome elementy maszyn wymagają ciągłej konserwacji – wydłuża to czas ich eksploatacji oraz pozwala zapobiec uszkodzeniom i awariom. Regularne smarowanie elementów zmniejsza tarcie powstające podczas pracy i pozwala zminimalizować powstające w jego wyniku straty energetyczne. Uniwersalne smary, które dostępne są w naszym sklepie internetowym, mogą być wykorzystane do konserwacji maszyn różnego typu. Oferowane przez nas produkty stworzone są na bazie oleju mineralnego, a w swoim składzie nie zwierają żywicy, silikonu, kwasu, żywic, chloru ani metali ciężkich. Co wyróżnia smary uniwersalne Würth?

  • Odporność na wysokie ciśnienia dzięki dodatkom EP
  • Odporność na wysokie temperatury
  • Odporność na duże obciążenia
  • Skuteczne działanie uszczelniające i odporność na wodę, pył i inne zanieczyszczenia
  • Ochrona przed utlenianiem i korozją
  • Dobra przyczepność

Wiele zastosowań

Smary uniwersalne oferują bardzo szeroki obszar zastosowania. Wykorzystane mogą być do smarowania elementów narażonych na średnie i duże obciążenia, np. łożysk kół (maźnic), łożysk wału, przekładni głównych, połączeń przyczepy, klap uchylnych, piast, półosi, zawieszenia kół, urządzeń do podnoszenia, drążków układu hamulca ręcznego, zawieszenia wywrotek i naczep. Smar uniwersalny nadaje się również do smarowania łożysk wałeczkowych i poprzecznych, pracujących zarówno pod normalnych, jak i wysokim obciążeniem. Produkty dostępne w naszym sklepie internetowym mogą być również używane do smarowania elementów takich, jak wały, wrzeciona, łożyska silników elektrycznych, łożyska kulkowe czy podwozia. Smary uniwersalne mogą być również wykorzystane do konserwacji elementów pracujących w trudnych, a nawet ekstremalnych warunkach, takich jak wysoka temperatura, wysokie ciśnienie, obciążenie udarowe, wysoka wilgotność czy obecności wody. Dzięki swoim uszczelniającym właściwościom smary uniwersalne sprawdzą się także w warunkach wysokiego zapylenia.