Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Butelka z atomizerem 360°
Odporny na rozpuszczalniki system zasysania umożliwia spryskiwanie 360°
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Specjalny system zasysania umożliwia spryskiwanie 360°
Zapewnia niezawodne działanie w położeniu nad głową, skośnym lub pionowym.
Ergonomiczna solidna głowica spryskująca z długim uchwytem
- Praca jest mniej męcząca dzięki niewielkiej sile wymaganej do obsługi
- Możliwość łatwej obsługi trzema palcami
Dysza o zmiennej geometrii strumienia, stosować do ciśnienia 15 bar
- Możliwy jest pełny zakres ustawień, od mgiełki do strumienia
- Zapobiega wyciekaniu chemikaliów podczas transportu
Przezroczysty, wytrzymały pojemnik 0,5 l
- Można obserwować bieżący poziom napełnienia
- Dobra stabilność dzięki stożkowemu kształtowi
Miernik z podziałką 100 ml
Przydatny dodatek podczas napełniania i mieszania.
Etykieta, którą można dostosować
- Miejsce na oznakowanie zawartości
- Dodatkowe pola na instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Nadaje się do produktów mineralnych, alkalicznych i oleistych firmy Würth. Nie nadaje się do środków usuwających żywice, środków czyszczących z acetonem oraz środków czyszczących części i zespoły 1A.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Nadaje się do stosowania w przemyśle, handlu i warsztatach. Doskonale nadaje się do czyszczenia samochodów osobowych i ciężarowych (czyszczenie wnętrza, hamulców bębnowych i tarczowych), do czyszczenia podwozia, uszczelniania silnika, utrzymania narzędzi, ochrony przed korozją, obróbki powierzchni oraz do czyszczenia maszyn i metalu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!