Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Silny montażowy środek czyszczący
Wysoce skuteczny specjalny środek czyszczący zawierający rozpuszczalniki. Certyfikat NSF.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysoka skuteczność czyszczenia
Idealny środek do usuwania zanieczyszczeń olejowych, sadzy i lekko zżywiczonego brudu
Krótki czas wysychania
- Szybkie czyszczenie bez osadu
- Krótki przestój czyszczonych części maszyn
- Nie wymaga ponownego stosowania
Dobra zgodność materiałowa
- Uszczelnienia FKM i polimerowe nie puchną
- Nie powoduje korozji na powierzchni żelaza, stali zwykłych, stali nierdzewnych, aluminium, mosiądzu i innych metali.
Głowica spryskująca z bezpośrednią strugą
Ukierunkowane i skuteczne czyszczenie zanieczyszczonych części
Nie zawiera acetonu, AOX i silikonu
Przed aplikacją należy sprawdzić w niewidocznym miejscu zgodność z częściami gumowymi lub wykonanymi z tworzyw sztucznych oraz powierzchniami malowanymi.
Certyfikat NSF K1 (nr: 150705, 150706), spełnia wymagania USDA K1.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do czyszczenia obudowy silnika i przekładni, układu hamulcowego, pojazdów, maszyn i części sprzęgieł podczas prac konserwacyjnych, naprawczych i montażowych.
Spryskać czyszczoną powierzchnię, a następnie przetrzeć czystą szmatką czyszczącą.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!