Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek do czyszczenia metalu 7063
Specjalny środek do czyszczenia wstępnego i stosowania w połączeniu z klejami anaerobowymi przeznaczonymi do śrub blokujących i łożysk oporowych, uszczelniaczy powierzchni i rur
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonała jakość czyszczenia
- Niezawodnie usuwa smary, oleje, pył i inne zanieczyszczenia z powierzchni metalowych, bez pozostałości
- Szybko odparowujący rozpuszczalnik w połączeniu z silnym strumieniem zapewnia optymalne czyszczenie powierzchni
- Optymalne przygotowanie do zadań klejenia
Może być również używany do usuwania pozostałości klejów i środków uszczelniających.
Środek do czyszczenia metalu 7063 nie wpływa na szybkość utwardzania i ostateczną wytrzymałość klejów anaerobowych, a jedynie zapewnia dobrą przyczepność i niezawodne utwardzanie dzięki skutecznemu czyszczeniu powierzchni. Zabrudzenie powierzchni może negatywnie wpływać na skuteczność kleju.
Należy unikać nadmiernego używania środka na powierzchniach lakierowanych, tworzywach sztucznych i gumie. W przypadku delikatnych powierzchni należy sprawdzić zgodność z materiałem w niewidocznym miejscu. Nie używać na gorących powierzchniach ani w pobliżu styków elektrycznych. Niebezpieczeństwo zapalenia się!
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na szeroką gamę zastosowań, wiele sposobów przechowywania oraz różne warunki pracy nie możemy zagwarantować wyników użycia w przypadku danego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Produkt może być stosowany na metalowych powierzchniach, takich jak silniki, obudowy, kołnierze skrzyni biegów, przeguby, zawiasy itp.
Ostrożnie nanieść odpowiednią ilość produktu na czyszczone powierzchnie i pozwolić, aby nadmiar środka spłynął. Powierzchnie, które są jeszcze mokre, należy przetrzeć ręcznikiem papierowym w celu upewnienia się, że zanieczyszczenia i nadmierna ilość rozpuszczalnika zostały usunięte. W razie potrzeby ponownie wyczyścić powierzchnie. Przed klejeniem należy poczekać na całkowite wyschnięcie powierzchni, aby uniknąć wniknięcia rozpuszczalnika w klejoną szczelinę. Natychmiast nanieść klej i połączyć elementy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!