Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek czyszczący do wnętrza
Specjalna piana czyszcząca z dodatkiem antystatycznym do całego wnętrza pojazdu.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Oczyszcza z nikotyny, brudu i kurzu wszystkie elementy lakierowane i z tworzyw sztucznych, powierzchnie szklane oraz tapicerkę
Czasowo chroni przed kurzem na powierzchni dzięki dodatkowi antystatycznemu, co zapewnia długotrwałe czyszczenie wnętrza pojazdu
Nie spływa z pionowych powierzchni, tzn. materiał pozostaje tam, gdzie powinien być
Niezawodnie rozpuszcza brud dzięki intensywnemu działaniu czyszczącemu
Oszczędza czas, ponieważ nie jest konieczne wielokrotne wycieranie
Widoczna biała piana
Oszczędność czasu i materiału, ponieważ każdy obszar wystarczy spryskać tylko raz
Zawsze świeży, przyjemny zapach wewnątrz pojazdu
Nieprzyjemne zapachy nikotyny są eliminowane z wnętrza pojazdu
Nie zawiera silikonu
Nie kierować strumienia bezpośrednio na delikatne powierzchnie. Rozpylić środek do czyszczenia wnętrza na czystą ściereczką i przetrzeć powierzchnie, które mają zostać oczyszczone. Nie stosować na rozgrzane powierzchnie ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Dla optymalnego spienienia wstrząsnąć puszkę dobrze przed użyciem!
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Tablica rozdzielcza, sufit pojazdu, wykładziny drzwi, tapicerka siedzenia, oparcia siedzeń, osłony przeciwsłoneczne, konsola.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!