Środek wiążący olej Basic
Środek wiążący olej Basic - 1
Środek wiążący olej Basic - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Środek wiążący olej Basic

Materiał hydrofobowy do łatwego usuwania tłustych substancji.
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
Skrajnie wysoka skuteczność czyszczenia


  • 1 litr granulek pochłaniających olej łatwo wchłania 0,6 litra oleju

  • Wszystkie substancje zawierające olej są wchłaniane

  • Substancje wchłonięte pozostają w 100% związane i nie są ponownie uwalniane


Nie wchłania wody i dlatego można go również używać w wodzie



Temperatura zapłonu: 300°C



Dowolnie długi czas przechowywania

Uwaga

Po użyciu środek wiążący olej jest odpadem toksycznym i musi zostać prawidłowo zutylizowany w przeznaczonej do tego celu placówce. Nie nadaje się do kwasu fluorowodorowego.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.