Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do betonu W-BS Compact typ I
Łatwa instalacja za pomocą wiertarki akumulatorowej. Brak kolizji ze zbrojeniem z powodu bardzo małej głębokości osadzenia. Do betonu, z gwintem wewnętrznym (M8/M10), do zawieszeń z prętami gwintowanymi, stal ocynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Szybki i łatwy montaż bez konieczności używania wkrętarki z udarem stycznym
- Montaż oszczędzający czas i koszty
- Niezwykła elastyczność zastosowań (gwint stopniowy M8/M10)
- Można montować ręcznie
- ETA-15/0091 do kotew w nadmiarowym systemie niekonstrukcyjnym w betonie
- Ognioodporność: R30, R60, R90, R120; Raport Techniczny TR020
- W-BS Compact można montować ręcznie
- Jeśli do montażu jest używana wkrętarka akumulatorowa, zaleca się wykonanie na miejscu co najmniej pięciu wstępnych prób, aby zapewnić prawidłowe ustawienie wkrętarki i zapobiec nadmiernemu dokręceniu śruby W-BS Compact. Zaleca się rozpoczęcie montażu przy ustawieniu momentu dokręcenia we wkrętarce na najniższą wartość i zwiększenie tego ustawienia w razie konieczności.
- Do montażu nie należy używać wkrętarki z udarem stycznym.
- ETA-15/0091 do kotew w nadmiarowym systemie niekonstrukcyjnym w betonie
- Ognioodporność: R30, R60, R90, R120; Raport Techniczny TR020
- Wielopunktowe mocowanie systemów nienośnych z Europejską Oceną Techniczną
- Najprostsze rozwiązanie do zawieszeń z prętami gwintowanymi o rozmiarze M8 i M10, odpowiednie np. do sufitów podwieszanych, podwieszanych kabli i przewodów rurowych, instalacji HVAC, instalacji jednorurowych i wentylacyjnych itp.
- Zastosowanie do betonu spękanego i niespękanego ≥ C20/25
- W-BS Compact (ze stali ocynkowanej) można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!