Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
KALTSCHMELZ® śruby kotwowe mocowane na zimno
Łącznik śrubowy do złączy z przyssawkami i do mocowania złączek. Stosowane za pomocą urządzenia KALTSCHMELZ® KSG-E mocowanego na zimno
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybka aplikacja
- Kotwę można wstawić zaledwie w kilka sekund.
- Brak konieczności oczekiwania na wyschnięcie kleju — połączenie może zostać poddane obciążeniom po upływie kilku sekund.
Gwarancja wysokich parametrów wytrzymałości w lekkich panelach
Różne zastosowania
Szeroka gama kotew do paneli o różnych grubościach
Ekonomiczny
Brak dodatkowych kosztów związanych z klejem
Należy zapoznać się z danymi projektowymi w celu zapewnienia prawidłowego stosowania.
Technologia KALTSCHMELZ® (mocowanie na zimno)
Zastosowanie mechanicznych drgań w zakresie ultradźwięków (20 500 Hz) wprawia kotwy kotłów KALTSCHMEZ® w ruch. Powoduje to ich łączenie w punktach styku z drewnem dzięki wytworzonemu tarciu i porowatej strukturze drewnianego materiału.
Technologia Würth KALTSCHMELZ® (łączenie na zimno) opiera się na opatentowanej technologii WoodWelding®, licencjonowanej przez organizację WW WoodWelding GmbH z siedzibą w Szwajcarii.
Lekkie panele wykonane z drewnianych materiałów
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!