Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 12 o liczbie wersji: 477
ISO 7380-1, stal 010.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 7380-1, stal nierdzewna A4-070, zwykła
ISO 7380-1, stal nierdzewna A2-070, zwykła
ISO 7380-1, stal 010.9, zwykła
Podobna do ISO 7380-1, stal 010.9, zwykła
ISO 7380-1 stal 010.9 ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
DIN 34805-1, stal 010.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 34805-1, napęd TX, stal nierdzewna A2-070, zwykła
ISO 7380-1, stal 010.9 ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo (ZSML)
ISO 7380-1, stal 010.9, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNSHL)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.