Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw klinowych podkładek zabezpieczających w wersji wąskiej/szerokiej
500 szt. w kufrze narzędziowym 4.4.1. Stal, Delta Protekt (DPE), wersje: wąska (SF) i szeroka (BF)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Informacje ogólne:
Podkładka zabezpieczająca jest zgodna z normą DIN 25201, co zapobiega luzowaniu w połączeniach z bocznym obciążeniem oraz drgających połączeniach śrubowych i połączeniach śrubowych podlegających oscylacjom.
Odporność na korozję:
Podstawowa korozja metalu 600 godz. zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — w porównaniu z: 96 godz. dla żółtego ocynku (A2C)
Działanie:
Wysoki stopień bezpieczeństwa, ponieważ powierzchnie klinowe tworzą nachylenie między dwiema podkładkami. Połączenie śrubowe jest blokowane przez wstępne naprężenie, a nie przez tarcie.
Zalety:
- Łatwy montaż i demontaż (podkładki klinowe są już sklejone parami)
- Sprawdzony system, który blokuje elementy, zapobiegając ich odkręcaniu, zarówno przy wysokim, jak i niskim napięciu
- Podkładki zalecane szczególnie w przypadku występowania dynamicznych obciążeń — nawet gdy stosowane są smary
- Możliwość wielokrotnego wykorzystania bez utraty jakości
- Łagodne oddziaływanie na powierzchnie
- Także do użytku ze śrubami o wysokiej wytrzymałości 8.8, 10.9 i 12.9 i pasującymi nakrętkami
- Dostępne wersje ze stali nierdzewnej lub stali (inne materiały na zamówienie)
- Z wąskimi i szerokimi powierzchniami styku
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!