Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw blachowkrętów, łeb wpuszczany
1353 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. WN 112, stal nierdzewna A2, zwykła, gniazdo AW
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawartość: 1353 sztuk
- 100 blachowkrętów 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- 100 blachowkrętów 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 / 3,9 x 25 mm
- 50 blachowkrętów 3,9 × 38 mm
- 100 blachowkrętów 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 50 blachowkrętów 4,2 x 32 / 4,2 x 38 / 4,2 x 50 mm
- 100 blachowkrętów 4,8 × 25 mm
- 50 blachowkrętów 4,8 × 32 mm
- 1 końcówka AW10 / AW20 / AW25
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!